그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 티 줄이기 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 허브 없음 |
최대. 압력 | 80의 PSI |
외부 Dia. | 2.373 " |
파이프 크기 | 2 "x 1-1 / 2" |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3x11 / 2 R90T | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | ₩ 231,122 | |
3x2의 R90T | 3.5 " | 3 "X 2" | ₩ 222,407 | |
4x11 / 2 R90T | 4.498 " | 4 "x 1-1 / 2" | ₩ 344,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.