그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 P- 트랩 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 파란색 |
연결 유형 | 허브 없음 |
최대. 압력 | 80의 PSI |
외부 Dia. | 1.9 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | -20도 ~ 160도 F |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3917220000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2UTP | 2.373 " | 2" | ₩ 358,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.