그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 뚜껑 |
색상 | 회색 |
빈 너비에 맞음 | 12 " |
높이 | 5 / 8 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 5 / 8 " |
외부 길이 | 12 " |
바깥 쪽 너비 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCSO2415-1 파란색 | 파란색 | - | 5 / 8 " | 24 " | 15 " | ₩ 27,650 | ||
RCS02415 .. 그레이 | 회색 | - | 5 / 8 " | 24 " | 15 " | ₩ 27,650 | ||
CBC4842-1 회색 | 회색 | 고밀도 폴리에틸렌 | 4" | 48 " | 41.5 " | ₩ 474,267 | ||
CBC4842-1 자연 | 자연의 | 고밀도 폴리에틸렌 | 4" | 48 " | 41.5 " | ₩ 474,267 | ||
RCS01215-1 파란색 | 파란색 | 폴리에틸렌 | 5 / 8 " | 12 " | 15 " | ₩ 19,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.