그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트림 / 슬롯 톱 |
아버 홀 | 0.625 " |
커터 직경 | 2-1 / 2 " |
얼굴 폭 | 0.095 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | -5도 |
왼손 / 오른손 | 오른손 / 왼손 절단 |
자재 | 초경 팁 |
이의 수 | 20 |
치아 타입 | 이빨 |
타입 | 경질 플라스틱 용 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207706060 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 왼손 / 오른손 | 이의 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70-120 | 2" | 오른손 / 왼손 절단 | 16 | 부드러운 플라스틱 용 | ₩ 334,985 | |
70-122 | 2-1 / 2 " | 오른손 / 왼손 절단 | 20 | 부드러운 플라스틱 용 | ₩ 334,985 | |
70-124 | 3" | 오른손 / 왼손 절단 | 20 | 부드러운 플라스틱 용 | ₩ 318,570 | |
70-126 | 3-1 / 2 " | 오른손 / 왼손 절단 | 20 | 부드러운 플라스틱 용 | ₩ 318,570 | |
70-128 | 4" | 오른손 / 왼손 절단 | 20 | 부드러운 플라스틱 용 | ₩ 317,187 | |
70-160 | 2" | 오른손 / 왼손 절단 | 16 | 경질 플라스틱 용 | ₩ 334,985 | |
70-164 | 3" | 오른손 / 왼손 절단 | 20 | 경질 플라스틱 용 | ₩ 334,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.