플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON X-10GQ-B 스냅 스위치 10a Spdt 패널 장착 플런저 | AC2JTQ 2KRP1

OMRON X-10GQ-B 스냅 스위치 10a Spdt 패널 실장 플런저

재고 있음 있음
항목: AC2JTQ 모델: X-10GQ-B교차 참조: 2KRP1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 51,450 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스냅 스위치
액추에이터 길이0.87 "
연락처 양식SPDT
현재 평가10
깊이0.69 "
차동 여행0.007 "
높이1.01 "
주택 자재페놀
길이1.94 "
맥스. 여행 전0.035 "
장착 치수1 "센터
운영력18.00 온스
작동 온도 범위-13도 ~ 176도 F
여행0.22 "
릴리즈 포스4.02 온스
터미널 유형나사
액추에이터 유형패널 마운트 플런저
정격 전압125 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)7.87
HS 코드8536509040
원산지JP

제품 변형

프로덕트모델운영력액추에이터 길이현재 평가작동 온도 범위여행릴리즈 포스터미널 유형정격 전압가격
OMRON A-20GQ 스냅 스위치 20a Spdt 패널 장착 플런저 | AC2JRQ 2KRK3 A-20GQ14.12 ~ 22.06 온스0.91 "20-13도 ~ 176도 F0.22 "10.06 온스납땜하다125 / 250 / 480VAC₩ 56,350
OMRON Z-15GQ 스냅 스위치 15a Spdt 패널 장착 플런저 | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06 온스0.88 "15-13도 ~ 176도 F0.217 "4.02 온스납땜하다125 / 250 / 480VAC₩ 37,975
OMRON Z-20GQ 스냅 스위치 20a 1 No 1 Nc 패널 장착 플런저 | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 온스-20-13도 ~ 185도 F0.219 "10.00 온스나사125 / 250 / 480VAC₩ 28,472
OMRON Z-25GQ 스냅 스위치 25a 1 No 1 Nc 패널 장착 플런저 | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 온스1.94 "25-13도 ~ 185도 F0.219 "10.00 온스나사125 / 250 / 480VAC₩ 33,635
OMRON Z-15GQ-B7-K 스냅 스위치 15a Spdt 패널 장착 플런저 | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8 ~ 12.3 온스1.03 "15-25도 ~ 80도 C0.217 "4.00 온스나사125 / 250 / 480VAC₩ 34,702
OMRON A-20GQ-B7-K 스냅 스위치 20a Spdt 패널 장착 플런저 | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1 ~ 22.0 온스해당 사항 없음20-25도 ~ 80도 C0.22 "10.00 온스나사125 / 250 / 480VAC₩ 40,127

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON X-10GQ-B 스냅 스위치 10a Spdt 패널 실장 플런저
₩ 51,450 /단위