항목 | 소형 스냅 동작 스위치 |
액추에이터 길이 | 1" |
연락처 양식 | SPDT |
현재 평가 | 15 |
차동 여행 | 0.012 " |
높이 | 0.625 " |
주택 자재 | 열가소성 케이스 및 커버 |
길이 | 1.09 " |
맥스. 여행 전 | 0.047 " |
장착 치수 | 0.875 "센터 |
운영력 | 7.05 온스 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 185도 F |
여행 | 0.051 " |
릴리즈 포스 | 2.32 온스 |
터미널 유형 | 3/16 "빠른 연결 |
액추에이터 유형 | 단추 |
정격 전압 | 125 / 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.