항목 | 직사각형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 알류미늄 |
회로 유형 | 3 선 NPN |
깊이 | 10mm |
거리 감지 | 5mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 52mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
작동 주파수 | 300 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | NC |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 24.9mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.