그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴레이 소켓 |
암페어 AC | 10 |
접촉 등급 | 10VAC에서 250A |
깊이 | 0.75 " |
길이 | 2.2 " |
설치 | DIN 레일 |
핀 수 | 8 |
소켓 코드 | A |
소켓 스타일 | 8 진법 |
소켓 타입 | 손가락 안전 |
터미널 | 나사 |
타입 | 8 진법 |
전압 | 250 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 소켓 타입 | 암페어 AC | 접촉 등급 | 터미널 | 타입 | 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RF-05-S | 손가락 안전 | 10 | 10VAC에서 250A | 스크류리스 | 사각형. | 250 | 0.71 " | 1.5 " | ₩ 13,230 | ||
P2RF-08-S | 손가락 안전 | 5 | 5VAC에서 250A | 스크류리스 | 사각형. | 250 | 0.71 " | 1.5 " | ₩ 25,427 | ||
PYF08S | 손가락 안전 | 10 | 10VAC에서 250A | 스크류리스 | 사각형. | 250 | 0.91 " | 1.44 " | ₩ 14,122 | ||
PYF11A | ㅁㄴㅇㄹ | 5 | 5VAC에서 250A | 나사 | 사각형. | 250 | 1.16 " | 1.18 " | ₩ 19,250 | ||
PTF14A-E | 손가락 안전 | 10 | 10VAC에서 250A | 나사 | 사각형. | 250 | 1.79 " | 1.18 " | ₩ 37,336 | ||
PF113A-E | 손가락 안전 | 10 | 10VAC에서 250A | 나사 | 8 진법 | 250 | 1.69 " | 1.22 " | ₩ 12,897 | ||
PTF11A | ㅁㄴㅇㄹ | 10 | 10VAC에서 250A | 나사 | 사각형. | 250 | 1.46 " | 1.18 " | ₩ 19,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.