그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 |
케이스 색상 | 베이지색 |
손가락 안전 | 가능 |
입력 전압 | DC |
맥스. 입력 볼트 | 24 |
맥스. 출력 암페어 | 10 |
맥스. 출력 볼트 | 600 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 10 |
최소 입력 볼트 | 5 |
최소 출력 볼트 | 400 |
설치 | 표면 |
상 | 3 |
스위치 유형 | 포토 커플러 |
켜짐 | 제로 크로스 |
전압 출력 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | JP |
모델 | 전압 출력 | A | 케이스 색상 | 입력 전압 | 항목 | 맥스. 출력 암페어 | 상 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3NA-610B-AC100-240 | AC | - | 베이지색 | AC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 3 | 포토 커플러 | ₩ 200,725 | |
G3NA-625B-DC5-24 | AC | - | 베이지색 | DC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 25 | 3 | 포토 커플러 | ₩ 219,800 | |
G3NA-625B-AC100-240 | AC | - | 베이지색 | AC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 25 | 3 | 포토 커플러 | ₩ 202,300 | |
G3NA-650B-AC100-240 | 400-600 VAC | 50 | 베이지색 | 100-240 VAC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 50 | 1 | 포토 커플러 | ₩ 244,387 | |
G3NA-210B-AC200-240 | 24-240 VAC | 10 | 탄 | 200-240 VAC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 10 | 3 | 포토 커플러 | ₩ 81,704 | |
G3NA-240B-AC200-240 | 24-240 VAC | 40 | 탄 | 200-240 VAC | 솔리드 스테이트 릴레이, 퍽 스타일 | 40 | 3 | 포토 커플러 | ₩ 162,170 | |
G3NA475BUTU2AC100240 | - | - | 베이지색 | 100에서 264 VAC로 | 무 접점 계전기 | 75 | - | 포토 트라이 악 | ₩ 285,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.