플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din 온도 컨트롤러 켜기 / 끄기 또는 Pid | AA8ZWC 1BEH2

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 소음 온도 조절기 켜기/끄기 또는 Pid

재고 있음 있음
항목: AA8ZWC 모델: E5CSVQ1TF AC100-240크로스 참조: 1BEH2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 461,982 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 온도 컨트롤러
제어 모드켜기 / 끄기 또는 PID
통제 기간20 초.
깊이3.31 "
DIN 타입1/16
히스테리시스전체 스케일의 0.2 %
입력 전압100에서 240 VAC로
길이1.89 "
산출전압
비례 대자체 / 자동 튜닝 PID
센서 유형K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101
정확도 설정PV의 +/- 0.5 % 또는 +/- 10 ° C
스위치 기능SPST- 아니오
온도. 범위입력에 따라
1.89 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)12.19
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드9032100090
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 특수 기능 : 온 디맨드 자동 조정 기능이있는 온 / 오프 또는 PID, 다중 입력, 편차 표시기

제품 변형

프로덕트모델산출센서 유형가격
OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din 온도 컨트롤러 켜기 / 끄기 또는 Pid | AA8ZVZ 1BEF8 E5CSVR1TF AC100-240계전기K, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100₩ 493,080

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 소음 온도 조절기 켜기/끄기 또는 Pid
₩ 461,982 /단위