그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | PBT |
회로 유형 | NPN |
깊이 | 0.43 " |
전기 연결 | 2m 사전 유선 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 0.96 " |
광원 | 적색 LED |
맥스. 부하 전류 | 50mA |
맥스. 감지 거리 | 7.87 " |
최소 개체 크기 | 27mm Dia. 불투명체 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 다크 온 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 1 밀리 초 |
감지 방법 | 재귀 반사 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 0.28 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 깊이 | 길이 | 동작 모드 | 감지 방법 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3T-SL11 | 변성 폴리아 릴레이 트 | 0.43 " | 0.96 " | 불을 켜다 | 수렴 반사 | 0.27 " | ₩ 305,462 | ||
E3T-SL12 | 변성 폴리아 릴레이 트 | 0.43 " | 0.96 " | 다크 온 | 수렴 반사 | 0.27 " | ₩ 305,462 | ||
E3T-ST11 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | 불을 켜다 | 투과형 | 0.27 " | ₩ 440,037 | ||
E3T-ST12 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | 다크 온 | 투과형 | 0.27 " | ₩ 402,237 | ||
E3T-FT11 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | 불을 켜다 | 투과형 | 0.47 " | ₩ 444,902 | ||
E3T-FT12 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | 다크 온 | 투과형 | 0.47 " | ₩ 458,675 | ||
E3T-SR21 2M | PBT | 0.43 " | 0.96 " | 불을 켜다 | 재귀 반사 | 0.28 " | ₩ 430,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.