항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | 다이 캐스트 아연 |
회로 유형 | NPN / PNP |
깊이 | 1.97 " |
전기 연결 | 2m 사전 유선 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 0.8 " |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 100mA |
맥스. 감지 거리 | 6.5 피트 |
NEMA 평가 | 4배, 6피 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 |
전원 요구 사항 | 10 ~ 30VDC |
평균응답시간 | 2 밀리 초 |
감지 방법 | 확산 반사 |
셰이프 | 직사각형의 |
폭 | 0.91 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 평균응답시간 | 감지 방법 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3S-CR61 | 0.8 " | 1.97 " | 1 밀리 초 | 재귀 반사 | 0.8 " | ₩ 816,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.