그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 광섬유 케이블 |
케이블 직경 | 3 / 32 " |
케이블 길이 | 6 9/16피트 |
맥스. 감지 거리 | 50mm |
최소 개체 크기 | 0.005mm 직경 |
감지 방법 | 퍼지다 |
칼집 | 플라스틱 |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
팁 타입 | M6 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8544700000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 직경 | 감지 방법 | 팁 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E32-DC200E | 1 / 32 " | 퍼지다 | M3 나사 | ₩ 273,875 | ||
E32-TC200A | 3 / 32 " | 투과형 | M3 나사 | ₩ 161,910 | ||
E32-D11R | 3 / 32 " | 퍼지다 | M6 나사 | ₩ 367,290 | ||
E32-T11R | 3 / 32 " | 투과형 | M4 나사 | ₩ 325,990 | ||
E32-TC-200 | 3 / 32 " | 투과형 | M4 나사 | ₩ 149,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.