플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

OMRON E2E2-X18MY1-US 근접 센서 유도 형 30mm 아니요 | AB8YRU 2AJZ7

OMRON E2E2-X18MY1-US 근접 센서 유도성 30mm 아니요

재고 있음 있음
항목: AB8YRU 모델: E2E2-X18MY1-US크로스 참조: 2AJZ7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 514,902 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목원통형 근접 센서
기본 소재금속
케이스 재질니켈 도금 황동
회로 유형2 와이어
거리 감지18mm
지름30mm
전기 연결2m 케이블
IP 등급67
길이2.36 "
맥스. 현재 부하300mA
NEMA 평가1, 4, 6, 12, 13
작동 주파수25 Hz에서
작동 온도 범위-40도 ~ 85도 C
출력 모드아니
전원 요구 사항24에서 240 VAC로
감지 방법유도
차폐 / 비 차폐차폐되지 않은

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.26
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8536507000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 특징 : LED Indicator

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

OMRON E2E2-X18MY1-US 근접 센서 유도성 30mm 아니요
₩ 514,902 /단위