항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 니켈 도금 황동 |
회로 유형 | 2 와이어 |
거리 감지 | 10mm |
지름 | 30mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 60 |
맥스. 현재 부하 | 100mA |
NEMA 평가 | 1, 4, 6, 12, 13 |
작동 주파수 | 0.4 kHz |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 70도 C |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 차폐 / 비 차폐 | 지름 | 전기 연결 | 길이 | NEMA 평가 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E-X10Y1-US | 차폐 | 30mm | 2m 케이블 | 60 | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 423,710 | ||
E2E-X10Y1-M4 | 차폐 | 30mm | 4 핀 M12 커넥터 | 58mm | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 501,725 | ||
E2E-X18MY1-US | 차폐되지 않은 | 30mm | 2m 케이블 | 50ft. | 1, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 401,730 | ||
E2E2-X10Y2 | 차폐 | 30mm | 2m 케이블 | 82mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 25 Hz에서 | -40도 ~ 85도 C | 24에서 240 VAC로 | ₩ 381,447 | ||
E2E-X2D1N | 차폐 | 8mm | 2m 케이블 | 37mm | 1, 3, 4, 6, 12, 13 | 1500 Hz에서 | -13도 ~ 158도 F | 12 ~ 24VDC | ₩ 253,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.