그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 2.5 " |
연락처 양식 | DPDT |
현재 평가 | 10 |
깊이 | 0.69 " |
차동 여행 | 0.016 " |
높이 | 1.1 " |
주택 자재 | 페놀 |
길이 | 1.94 " |
맥스. 여행 전 | 25.5mm |
장착 치수 | 1 "센터 |
운영력 | 6.00 온스 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 176도 F |
여행 | 0.063 " |
릴리즈 포스 | 0.99 온스 |
터미널 유형 | 납땜하다 |
액추에이터 유형 | 힌지 레버 |
정격 전압 | 125 / 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 액추에이터 길이 | 연락처 양식 | 맥스. 여행 전 | 장착 치수 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 여행 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.626 " | 1 "센터 | 2.47 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.16 " | ₩ 39,952 | ||
Z-15GW | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 10.0mm | 1 "센터 | 2.47 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.221 " | ₩ 26,897 | ||
X-10GW-B | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.563 " | 1 "센터 | 3.88 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.19 " | ₩ 49,927 | ||
X-10GW | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.563 " | 1 "센터 | 3.88 온스 | -13도 ~ 176도 F | 0.19 " | ₩ 45,622 | ||
Z-25GW | 1.823 " | 1.5 " | SPDT | 0.25 " | 1 "센터 | 3.53 온스 | -40도 ~ 221도 F | 0.187 " | ₩ 5,442 | ||
DZ-10GW-1B | 1.94 " | 63.5mm | DPDT | 1.004 " | 1 "센터 | 6.00 온스 | -25도 ~ 80도 C | 0.063 " | ₩ 62,772 | ||
Z-15GW-B7-K | 1.94 " | 2.5 " | SPDT | 0.22 " | 1.03 "센터 | 2.5 온스 | -25도 ~ 80도 C | 0.22 " | ₩ 22,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.