그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
코일 볼트 | 24 VDC |
접촉처 구성 | 3NO / 1NC |
접촉 부하 정격 | 6A |
높이 | 1.57 " |
입력 전원 | 24 VDC |
입력 전압 | 24 VDC |
설치 | DIN 레일 |
전력 소비 | 0.4W |
평균응답시간 | 10 밀리 초 |
타입 | 강제 유도 |
폭 | 0.51 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536410020 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 전력 소비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
11051-0002 | 1.57 " | 0.4W | ₩ 66,797 | ||
11051-0003 | 1.96 " | 0.5W | ₩ 108,538 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.