항목 | 네거티브 에어 머신 |
HEPA 필터를 사용한 공기 흐름 | 800에서 1600 cfm |
A | 12.0 |
건설 | 아연 도금 강판 |
데시벨 | 70 |
방전 Dia. | 12 " |
여과기 | HEPA |
높이 | 31 " |
HP | 1.5 |
길이 | 34 " |
모터 | 2 속도 열 보호 |
순 무게 | 125의 파운드 |
전압 | 115 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 66.6 |
선박 높이 (cm) | 85.09 |
선박 길이 (cm) | 90.49 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 8421398015 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 건설 | 높이 | HP | 길이 | 모터 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA2200C | 26 " | 13.8 | 아연 도금 강판 | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 속도 열 보호 | 140의 파운드 | ₩ 3,030,230 | ||
OA600N 헤파 | 19 " | 5.8 | 난연성 폴리에틸렌 | 19 " | 3/10 | 25 " | 열적으로 보호되는 가변 속도 | 36의 파운드 | ₩ 2,885,732 | ||
OA2000CBF | 20 " | 12.0 | 아연 도금 강판 | 31 " | 1.5 | 34 " | 2 속도 열 보호 | 125의 파운드 | ₩ 2,787,280 | ||
OA2200CBF | 26 " | 13.8 | 아연 도금 강판 | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 속도 열 보호 | 140의 파운드 | ₩ 3,266,427 | ||
OA2200UL | 26 " | 13.8 | 알류미늄 | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 속도 열 보호 | 125의 파운드 | ₩ 3,682,000 | ||
OA2200ULBF | 26 " | 13.8 | 알류미늄 | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 속도 열 보호 | 125의 파운드 | ₩ 3,881,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.