항목 | ATC가있는 방수 pH 전극 |
증폭기 | 아니 |
본체 재질 | 에폭시 |
케이블 길이 | 3ft. |
커넥터 | BNC/ATC 오크턴 커넥터 |
지름 | 12mm |
접합 | 하나의 |
길이 | 130mm |
최대. 압력 | 주변 |
측정 범위 | 0-14 pH |
작동 온도 범위 | 0 ~ 80 ° C |
산도 범위 | 0-14 pH 단위 |
권장 용도 | pH 측정 |
참조 | 조합 전극 |
유통 기한 | 6 개월 |
하위 카테고리 | 전극 : pH |
온도 감지기 | 가능 |
테스트 매개 변수 | pH / 온도 |
팁 모양 | 일주 |
타입 | 단일 접합 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9027804530 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.