항목 | PH 전극 |
증폭기 | 아니 |
본체 재질 | 유리 |
케이블 길이 | 3ft. |
커넥터 | BNC |
지름 | 12mm |
접합 | 하나의 |
길이 | 130mm |
최대. 압력 | 주변 |
측정 범위 | 0-14 pH |
작동 온도 범위 | 0 ~ 80 ° C |
산도 범위 | 0-14 pH 단위 |
권장 용도 | 실험실 또는 현장에서 pH 측정 |
참조 | 조합 전극 |
유통 기한 | 6 개월 |
온도 감지기 | 가능 |
테스트 매개 변수 | pH |
팁 모양 | 일주 |
타입 | 단일 접합, 리필 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 권장 용도 | 테스트 매개 변수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-35641-51 | 에폭시 | 1.3 " | 용존 산소 측정 | 용존 산소 | 단일 접합 | ₩ 226,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.