플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NYCOIL 2VDK8 튜빙 5/32인치 외경 나일론 블랙 50피트 | AC3PNE

NYCOIL 2VDK8 튜빙 5/32인치 외경 나일론 블랙 50피트

재고 있음 있음
항목: AC3PNE 모델: 2VDK8

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,840 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목관 재료
폭발 압력825 PSI
색상검정
경도해안 D : 60
내부 Dia.0.106 "
길이50ft.
자재나일론
최대. 압력333도 F에서 68
외부 Dia.5/32 "또는 4mm
온도. 범위-4에서 175F
관용+0.002 ~ -0.004 "
진공 등급28 인치 Hg
벽 두께0.025 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)27.43
선박 폭 (cm)27.94
HS 코드3917320050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델폭발 압력색상내부 Dia.길이최대. 압력외부 Dia.벽 두께가격
NYCOIL 61662 튜브 3/8인치 외경 나일론 빨간색 100피트 | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSI빨간색0.275 "100ft.333도 F에서 683 / 8 "1 / 2 "₩ 112,227
NYCOIL 2VDX6 튜브 1/4인치 외경 나일론 녹색 100피트 | AC3PQG 2VDX6795 PSI초록색0.170 "100ft.400도 F에서 681 / 4 "0.035 "₩ 71,365
NYCOIL 61884 튜브 1/2인치 외경 나일론 녹색 100피트 | AC3PQH 2VDX9 61884600의 PSI초록색3 / 8 "100ft.267도 F에서 681 / 2 "1 / 16 "₩ 184,870
NYCOIL 4HHF4 튜빙 4mm 인치 Id 6mm 인치 외경 100피트 파란색 | AD7ZAN 4HHF4795 PSI파란색4mm100ft.400도 F에서 686mm0.039 "₩ 69,440

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NYCOIL 2VDK8 튜빙 5/32인치 외경 나일론 블랙 50피트
₩ 21,840 /단위