그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립으로 도금 된 아연 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
전체 길이 | 4.99 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 최대 250도 F |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 유형 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SV-050S-050S | 땀 x 땀 | 4.99 " | 1 / 2 " | ₩ 267,417 | |
SV-075CS-075S | 땀 x 땀 | 5.95 " | 3 / 4 " | ₩ 280,420 | |
SV-075S-075S | 땀 x 땀 | 5.95 " | 3 / 4 " | ₩ 342,160 | |
SV-100CS-100S | 땀 x 땀 | 6.030 " | 1" | ₩ 372,487 | |
SV-125S-125S | 땀 x 땀 | 8.06 " | 1.25 " | ₩ 561,295 | |
SV-150S-150S | 땀 x 땀 | 7.8 " | 1.5 " | ₩ 628,005 | |
SV-200CS-200S | 땀 x 땀 | 11.06 " | 2" | ₩ 879,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.