NUTECH MB-200CS-200S 수동 밸런싱 밸브 2인치 스웨트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 밸런싱 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 | 땀 |
유량 범위 | 15.0 ~ 50.0gpm |
손잡이 재질 | 비닐 그립으로 도금 된 아연 |
맥스. 유체 온도. | 250도 F |
최대. 압력 | 600psi WOG |
파이프 크기 | 2" |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 | 유량 범위 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MB-050LS-050S | 땀 | 0.4 ~ 1.3gpm | 1 / 2 " | ₩ 218,715 | |
MB-050HS-050S | 땀 | 1.3 ~ 4.0gpm | 1 / 2 " | ₩ 216,527 | |
MB-075CLS-075S | 땀 | 0.4 ~ 1.3gpm | 3 / 4 " | ₩ 228,427 | |
MB-075CHS-075S | 땀 | 1.3 ~ 4.0gpm | 3 / 4 " | ₩ 223,020 | |
MB-100CLS-100S | 땀 | 1.6 ~ 5.0gpm | 1" | ₩ 291,270 | |
MB-100CHS-100S | 땀 | 4.0 ~ 13.0gpm | 1" | ₩ 291,270 | |
MB-125S-125S | 땀 | 7.25 ~ 23.0gpm | 1.25 " | ₩ 472,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.