항목 | 더블 페이스 슬레지 해머 |
얼굴 지름 | 2 13 / 64 " |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 미끄럼 방지 그립 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 및 고무 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 7" |
헤드 재료 | 강철 |
머리 무게 | 10의 파운드 |
헤드 폭 | 2.593 |
전체 길이 | 31.75 " |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
선박 중량 (kg) | 5.58 |
A. 10파운드 쇠망치는 가벼운 작업에 탁월한 선택이 될 수 있습니다. 그러나 벽을 허물거나 콘크리트를 부술 때 XNUMX파운드 모델이 필요할 수 있습니다.
주위에.
A. 슬레지 페이스 해머 너비는 2.593인치이고 헤드 무게는 10파운드입니다.
프로덕트 | 모델 | 머리 무게 | 얼굴 지름 | 핸들 색상 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 테더 가능 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-26-510 | 6의 파운드 | 2.25 " | 검정 | 2.25 " | 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 유리 섬유 | ₩ 125,807 | ||
75-26-511 | 8의 파운드 | 2.5 " | 검정 | 2.5 " | 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 유리 섬유 | ₩ 143,972 | ||
30060 | 6의 파운드 | 2.5 " | 블랙 / 옐로우 | 3" | 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 기능성 | 쿠션 그립 | ₩ 319,340 | ||
6895402 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 112,122 | ||
3895401 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 64,662 | ||
6895400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 82,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.