NUPLA 36206 파이크 폴, 클래식 유리 섬유, 원형, 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이크 폴, 원형 |
핸들 디자인 | 대상 |
손잡이 길이 | 64.5 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
헤드 재료 | 강철 |
머리 크기 | 4-1 / 4 "X 10" |
헤드 유형 | 1 치아, 아메리칸 훅 |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 184.15 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
A. 모든 Nuplaglas 핸들은 우수한 강도 대 중량비를 제공하기 위해 중요한 응력 지점에서 단단한 유리 섬유 섹션이 있는 폴리스티렌 코어를 특징으로 합니다.
A. Pultrusion은 섬유가 가열된 다이를 통해 당겨지는 복합 합성 공정입니다. 수지에 일정한 압력을 가하면 수지가 녹기 시작하여 섬유 보강재에 함침됩니다. 이것은 제품을 가볍고 비전도적으로 만들 뿐만 아니라 부식과 부식에 매우 강합니다.
A. 각 도구에는 추적성을 위해 Nupla Corporation에 영구적으로 등록된 고유한 일련 번호가 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.