NUCOR

필터

잠금장치

Nucor 정보

Nucor는 바, 시트, 빔, 튜브 및 패스너를 포함한 탄소 및 합금 제품의 ISO 9001 및 ISO 14001 인증 제조업체입니다. Nucor의 제품 카탈로그에는 건설 프로젝트에 적용하기위한 육각 캡 나사와 구조용 볼트가 포함되어 있습니다. 이러한 제품은 ASME 표준에 따라 제작되었습니다. 강철로 제작 된 장력 조절 볼트와 같은 Nucor의 구조용 볼트는 강철 프레임 구조에 적용하기 위해 120000 psi ~ 173000 psi 범위의 인장 강도로 제공됩니다. Nucor의 탄소강 육각 헤드 캡 나사는 OEM 응용 분야에 필요한 정밀 공차를 위해 다양한 치수와 나사 크기로 제공됩니다.

브랜드 독점 제품