그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탬퍼 분명 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
백업 재료 | 폴리 에스테르 |
핵심 크기 | 3" |
용지 무게 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 200도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
전단 강도 | 등급 없음 |
테이프 색상 | 빨간색 |
인장 강도 | 20 파운드 / 인치 |
두께 | 2만 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 점착제 | 색상 | 성능 온도. | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST2R-61A-180 | 영구 아크릴 | 빨간색 | -65도 ~ 180도 F | 2000kg / cm | 2" | ₩ 87,307 | ||
PST2B-61A-180 | 영구 아크릴 | 파란색 | -65도 ~ 180도 F | 2000kg / cm | 2" | ₩ 82,390 | ||
PST2G-61A-180 | 영구 아크릴 | 초록색 | -65도 ~ 180도 F | 2000kg / cm | 2" | ₩ 90,755 | ||
PST1R-46A-180 | 영구 아크릴 | 빨간색 | -65도 ~ 180도 F | 2000kg / cm | 1" | ₩ 61,810 | ||
PVT1R-100D-250 | 아크릴 | - | 200도 F | 20 파운드 / 인치 | - | ₩ 71,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.