항목 | 식품 호스 |
기관 규정 준수 | FDA는 |
신청 방법 | 건성 |
색상 | 회색 |
커플 링 재료 | 스테인리스 강 |
표지 재질 | SBR |
피팅 | 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 20ft. |
최대. 압력 | 100의 PSI |
외부 Dia. | 4-11 / 16 " |
보강 | 폴리 에스터 타이어 코드 및 정적 와이어의 플라이 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 0도 F ~ 160도 F |
튜브 재질 | 화이트 천연 고무 |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6201WG-64-10 | 10ft. | ₩ 2,416,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.