그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 세라믹 |
연마 유형 | 코팅 |
백업 재료 | 폴리 에스테르 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 주황색 |
학년 | 중급 |
모래 | 60 |
길이 | 24 " |
폭 | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 6805100000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 연마 재 | 연마 유형 | 폭 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072728825 | 36 " | 지르코니아 알루미나 | 클로즈 코트 | 4" | 폴리 에스테르 천 | X | 파란색 | 중급 | 1 | ₩ 16,625 | ||
69957344422 | 48 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 6" | 폴리 에스테르 천 | Y | 주황색 | 중급 | 1 | ₩ 91,122 | ||
66261055310 | 18 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 1 / 2 " | 나일론 | X | 적갈색 | 중급 | 1 | ₩ 18,357 | ||
66261008972 | 24 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 1 / 2 " | 나일론 | X | 적갈색 | 중급 | 1 | ₩ 20,982 | ||
66254444576 | 15.5 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3.5 " | 나일론 | X | 적갈색 | 중급 | 1 | ₩ 68,845 | ||
66261055331 | 48 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 6" | 나일론 | X | 적갈색 | 중급 | 1 | ₩ 197,907 | ||
78072718705 | 18 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 1 / 2 " | 천 | Y | 빨간색 | 중급 | 1 | ₩ 6,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.