그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
백업 재료 | 나일론 |
백업 무게 | X |
색상 | 파란색 |
학년 | 아주 좋은 |
모래 | 360 |
길이 | 60 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 6805300000 |
모델 | 색상 | 모래 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66261055311 | 파란색 | 320 | 18 " | 1 / 2 " | 1 | ₩ 18,095 | |
66261019876 | 파란색 | 320 | 24 " | 1 / 2 " | 1 | ₩ 21,052 | |
66261055326 | 파란색 | 320 | 15.5 " | 3.5 " | 1 | ₩ 68,845 | |
66261055332 | 파란색 | 320 | 48 " | 6" | 1 | ₩ 209,877 | |
66623333511 | 파란색 | 360 | 18 " | 1 / 4 " | 24 | ₩ 275,817 | |
66261003622 | 파란색 | 360 | 18 " | 3 / 4 " | 1 | ₩ 27,142 | |
66623333515 | 파란색 | 360 | 20.5 " | 3 / 4 " | 1 | ₩ 23,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.