그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 롤 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
백업 재료 | 나일론 |
색상 | 적갈색 |
학년 | 아주 좋은 |
모래 | 240 ~ 360 |
길이 | 30ft. |
UPC | 662610164307 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 모래 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261131692 | 4.5 " | 산화 알루미늄 | 용지 B 무게 | - | 탄 | 아주 좋은 | 220 | 30ft. | ₩ 114,765 | ||
66261131693 | 4.5 " | 산화 알루미늄 | 용지 B 무게 | "비" | 탄 | 아주 좋은 | 180 | 30ft. | ₩ 106,557 | ||
66261107265 | 1.5 " | 탄화 규소 | 스크린/메시 | - | 검정 | 아주 좋은 | 180 | 75ft. | ₩ 163,870 | ||
66261058360 | 4" | 탄화 규소 | 나일론 | - | 회색 | 아주 좋은 | 240 ~ 360 | 30ft. | ₩ 129,517 | ||
66261058361 | 4" | 산화 알루미늄 | 나일론 | - | 적갈색 | 아주 좋은 | 240 ~ 360 | 30ft. | ₩ 147,472 | ||
66261126270 | 1" | 산화 알루미늄 | 천 | "제이" | 갈색 | 아주 좋은 | 240 | 150ft. | ₩ 78,382 | ||
66261127728 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 103,127 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.