그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
부착 시스템 | TP |
부착 유형 | 스냅 온 / 오프 |
백업 재료 | 폴리 에스테르 천 |
색상 | 갈색 |
디스크 직경 | 2" |
학년 | 조잡한 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 30,000 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 부착 유형 | 색상 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623374818 | 12,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 갈색 | 5" | 조잡한 | - | 샌딩 디스크 잠금 | 1 | ₩ 15,925 | ||
66623374819 | 12,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 갈색 | 5" | 중급 | - | 샌딩 디스크 잠금 | 1 | ₩ 14,385 | ||
66261010447 | 12,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 갈색 | 4.5 " | 조잡한 | - | 샌딩 디스크 잠금 | 1 | ₩ 11,917 | ||
66261010448 | 12,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 갈색 | 4.5 " | 중급 | - | 샌딩 디스크 잠금 | 1 | ₩ 11,917 | ||
66623374823 | 12,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 갈색 | 4.5 " | 아주 좋은 | - | 샌딩 디스크 잠금 | 1 | ₩ 11,917 | ||
66623340033 | 40,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 적갈색 | 1" | 중급 | 150 | 샌딩 디스크 잠금 | 50 | ₩ 97,527 | ||
66623340080 | 20,000 | 산화 알루미늄 | 스냅 온 / 오프 | 초록색 | 3" | 끝 | 220 | 샌딩 디스크 잠금 | 25 | ₩ 155,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.