그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 그릿 벤치 스톤 |
연마 재 | 아칸소 |
색상 | 반투명 화이트 |
학년 | 초 미세 |
높이 | 3 / 4 " |
길이 | 4" |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 6804300000 |
원산지 | US |
모델 | 연마 재 | 색상 | 학년 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463685665 | 아칸소 | 반투명 화이트 | 초 미세 | 3 / 4 " | 단일 그릿 벤치 스톤 | 8" | 2" | ₩ 800,940 | |
61463685515 | 탄화 규소 | 회색 | 끝 | 1" | 단일 그릿 벤치 스톤 | 8" | 2" | ₩ 95,322 | |
61463685660 | 아칸소 | 반투명 화이트 | 초 미세 | 3 / 4 " | 단일 그릿 벤치 스톤 | 6" | 2" | ₩ 737,607 | |
66253268080 | 다이아몬드 | 회색 | 끝 | 1 / 4 " | 단일 그릿 벤치 스톤 | 6" | 2" | ₩ 169,662 | |
61463685610 | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 끝 | 1" | 단일 그릿 벤치 스톤 | 6" | 2" | ₩ 76,002 | |
61463685600 | 산화 알루미늄 | 오렌지 / 브라운 | 끝 | 5 / 8 " | 단일 그릿 벤치 스톤 | 5" | 2" | ₩ 65,170 | |
61463687555 | 아칸소 | 반투명 화이트 | 초 미세 | 3 / 8 " | 단일 그릿 벤치 스톤 | 4" | 1" | ₩ 123,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.