그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드레싱 스틱 |
연마 재 | 탄화 규소 |
학년 | 슈퍼 파인 |
모래 | 400 |
길이 | 6" |
두께 | 1 / 2 " |
UPC | 614636503240 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8466939585 |
원산지 | MX |
모델 | 연마 재 | 학년 | 모래 | 항목 | 길이 | 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463610605 | 탄화 규소 | 엑스트라 파인 | 320 | 드레싱 스틱 | 6" | 1" | 1" | 1 | ₩ 164,290 | |
61463610599 | 탄화 규소 | 엑스트라 파인 | 320 | 드레싱 스틱 | 6" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 | ₩ 71,295 | |
61463610459 | 탄화 규소 | 아주 조잡한 | 20 | 드레싱 스틱 | 6" | 1" | 1" | 1 | ₩ 50,032 | |
61463610455 | 산화 알루미늄 | 끝 | 150 | 드레싱 스틱 | 8" | 1" | 1" | 1 | ₩ 42,210 | |
61463610406 | 산화 알루미늄 | 아주 좋은 | 220 | 드레싱 스틱 | 6" | 1" | 1" | 1 | ₩ 38,692 | |
61463610405 | 산화 알루미늄 | 끝 | 150 | 드레싱 스틱 | 6" | 1" | 1" | 1 | ₩ 38,517 | |
61463610368 | 산화 알루미늄 | 끝 | 150 | 드레싱 스틱 | 4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 | ₩ 18,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.