플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NORTON 연마재 61463624392 유리화 장착 포인트 1 x 1인치 60g | AB9GQJ 2D825

NORTON ABRASIVES 61463624392 유리화 마운트 포인트 1 x 1 인치 60g

재고 있음 있음
항목: AB9GQJ 모델 : 61463624392교차 참조: 2D825

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 6,597 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유리화 된 마운트 포인트
연마 재산화 알루미늄
지름1"
학년중급
모래60
최대 RPM34500
셰이프A21
스핀들 직경1 / 4 "
두께1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)18.54
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드6804226000
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델지름학년모래최대 RPM셰이프두께가격
NORTON 연마재 61463624418 장착 지점 직경 7/16인치 모양 B51 | AA7AFB 15K114 614636244187 / 16 "P6045370B513 / 4 "₩ 4,830
NORTON 연마재 61463624466 장착 ​​지점 직경 1/2인치 모양 B121 | AA7AFD 15K117 614636244661 / 2 "P6045370B121₩ 4,725
NORTON 연마재 61463624474 장착 지점 직경 1/8인치 모양 B124 | AA7AFF 15K119 614636244741 / 8 "Q90105000B124₩ 4,847
NORTON 연마재 61463624380 유리화 장착 포인트 1-1/4x1-1/4in 60g | AB9GQE 2D821 614636243801.25 "중급6030560A41.25 "₩ 8,872
NORTON 연마재 61463624382 유리화 장착 포인트 3/4 x 1-1/8in 60g | AB9GQF 2D822 614636243823 / 4 "중급6045000A51.125 "₩ 7,700
NORTON 연마재 61463624385 유리화 장착 포인트 7/8 x 2인치 60g | AB9GQG 2D823 614636243857 / 8 "중급6019860A112"₩ 9,327
NORTON 연마재 61463624391 유리화 장착 지점 1/4 X1-1/16인치 60g | AB9GQH 2D824 614636243911 / 4 "중급6072750A151-1 / 16 "₩ 7,140

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624392 유리화 마운트 포인트 1 x 1 인치 60g
₩ 6,597 /단위