항목 | 전동 도어 오퍼레이터 |
팔 재질 | 알루미늄 / 강철 |
팔 타입 | 더블 레버 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 열린 상태로 유지 |
폐쇄 작동 모드 | 전기 |
색상 | 다크 브론즈 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 48 " |
마감재 | 다크 브론즈 |
하우징 높이 | 5.25 " |
하우징 길이 | 29 " |
하우징 폭 | 4.625 " |
내부 문 너비 | 54 " |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
장착 스타일 | 푸시 사이드 |
에서 제공 | 120 VAC |
벽에서 투영 | 4-5 / 8 " |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 타입 | 색상 | 마감재 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711XRF1X690X574 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | 풀 사이드 | ₩ 5,304,897 | ||
5610-RFI x 531(2) x 689 | 슬라이드 트랙 | 알류미늄 | 알류미늄 | 5.5 " | 18.125 " | 4.375 " | 리지드 암 풀 사이드, 슬라이드 트랙 | ₩ 3,268,597 | ||
5740 x 697 싱글 (2) x 689 PC | 슬라이드 트랙 풀 사이드, 더블 레버 푸시 사이드 | 알류미늄 | 알류미늄 | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | 측면 상단 잼 밀기 또는 당기기 | ₩ 6,686,960 | ||
5741 x 697 싱글 (2) x 689 PC | 슬라이드 트랙 풀 사이드, 더블 레버 푸시 사이드 | 알류미늄 | 알류미늄 | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | 측면 상단 잼 밀기 또는 당기기 | ₩ 6,686,960 | ||
5740-RFI x 574(2) x 689 | 슬라이드 트랙 풀 사이드, 더블 레버 푸시 사이드 | 알류미늄 | 알류미늄 | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | 측면 상단 잼 밀기 또는 당기기 | ₩ 6,973,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.