그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 일반 스페셜 |
자재 | M1 공구강 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | 0.3615 - 0.3620 |
생크 직경 | 0.438 " |
크기 | 1 / 8 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | BSP |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 6.67 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 마감재 | 목록 번호 | 자재 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41800 | NPTF | 비 코팅 / 밝은 | 41800 | 카바이드 | 27 | 0.312 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 466,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.