그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 6 "X 6" |
덕트 크기 | 6 "X 6" |
계량기 | 22 |
입구 직경 | 6" |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 6" |
타입 | 인컷 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307994000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040300003 | 4 "X 4" | 4 "X 4" | 4" | 10 " | 4" | 10 " | ₩ 160,247 | |
8040300008 | 6 "x 4" | 6 "x 4" | 6" | 10 " | 4" | 10 " | ₩ 191,170 | |
8040300017 | 8 "X 4" | 8 "X 4" | 8" | 10 " | 4" | 10 " | ₩ 160,457 | |
8040300019 | 8 "X 6" | 8 "X 6" | 8" | 12 " | 6" | 12 " | ₩ 171,587 | |
8040300021 | 8 "X 8" | 8 "X 8" | 8" | 14 " | 8" | 14 " | ₩ 224,367 | |
8040300030 | 10 "X 4" | 10 "X 4" | 10 " | 10 " | 4" | 10 " | ₩ 159,775 | |
8040300032 | 10 "X 6" | 10 "X 6" | 10 " | 12 " | 6" | 12 " | ₩ 172,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.