NORD SK1SI75Y-56C-60:1 감속기 직각 56c 60 1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
베어링스 | 공 |
보어 직경. | 1.938 " |
마감재 | 투랄 |
Frame | 56C |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 알류미늄 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 식품 등급 합성 |
맥스. 입력 HP | 1.37 |
맥스. 출력 토크 | 1956 인치-파운드 |
설치 | 범용 풋 및 플랜지 장착 |
공칭 출력 RPM | 29 |
공칭 비율 | 60:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1.437 " |
출력 샤프트 높이 | 3 25 / 64 " |
출력 토크 @ 1 HP | 1475 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/2 HP | 698 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/3 HP | 474 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/4 HP | 360 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/6 HP | 228 인치-파운드 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 1063 인치-파운드 |
전체 길이 | 5.13 " |
오버행 부하 | 2250의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 직각 |
단일 / 이중 출력 | 보편적 인 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 솔리드 / 중공 |
감속기 유형 | 직각 |
웜 중심 거리 | 2.95 " |
웜기어 재질 | 미세 입자 청동 합금 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8483905000 |
모델 | 출력 토크 @ 1 HP | 보어 직경. | Frame | 출력 토크 @ 1.5 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 출력 토크 @ 2 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1SI75Y-140TC-60:1 | - | 1.938 " | 140TC | 2190 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 2,256,835 | |
SK1SI31Y-56C-50:1 | - | 0.625 " | 56C | - | - | - | 212 인치-파운드 | - | ₩ 878,605 | |
SK1SI40Y-56C-50:1 | - | 1" | 56C | - | - | 310 인치-파운드 | 230 인치-파운드 | - | ₩ 898,922 | |
SK1SI63Y-180TC-10:1 | 336 인치-파운드 | 1.437 " | 180TC | 496 인치-파운드 | 159 인치-파운드 | 106 인치-파운드 | 81 인치-파운드 | 664 인치-파운드 | ₩ 1,358,035 | |
SK1SI75Y-56C-10:1 | 346 인치-파운드 | 1.938 " | 56C | - | 164 인치-파운드 | 111 인치-파운드 | 84 인치-파운드 | - | ₩ 2,256,835 | |
SK1SI75Y-140TC-10:1 | - | 1-15 / 16 " | 140TC | 513 인치-파운드 | - | - | - | 683 인치-파운드 | ₩ 2,256,835 | |
SK1SI75Y-180TC-10:1 | - | 1-15 / 16 " | 180TC | - | - | - | - | - | ₩ 2,256,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.