항목 | 닦는 사람 |
브러시 속도 | 1875 RPM |
건설 | 회전 성형 |
맥스. 생산력 | 22,000 평방 피트 / 시간 |
모터 | HP 3.6 |
패드 크기 | 24 " |
전원 | (6) 6V 240A |
소음 수준 | 63 dBA |
선박 중량 (kg) | 322.96 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8479892000 |
프로덕트 | 모델 | 모터 | 패드 크기 | 전원 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007347 | HP 1.5 | 20 " | 115 VAC, 60 Hz, 15A | 70 dBA | ₩ 4,938,500 | ||
MV-SG7-0002 | HP 3.6 | 27 " | (6) 6V 330A | 63 dBA | ₩ 35,015,312 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.