항목 | 업라이트 진공 |
공기 흐름 | CFM 120 |
A | 10 |
부대 유형 | 서 |
생산 능력 | 0.19 cu. ft. |
청소 경로 | 14 " |
필터 유형 | HEPA |
가구 가드 | 아니 |
처리 | 기능성 |
높이 | 44 " |
높이 조정 | Automatic |
후드 높이 | 4-1 / 4 " |
HP | HP 1.6 |
길이 | 12.5 " |
빛 | 아니 |
순 무게 | 16의 파운드 |
플러그 | 3 선 |
전원 코드 길이 | 50ft. |
전압 | 120 |
폭 | 14.75 " |
선박 중량 (kg) | 11.39 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.