플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO U611 1 티 Wrot 구리 C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109

NIBCO U611 1 티 Wrot 구리 C x C x C 1 x 1 x 1 In

재고 있음 있음
항목: AE4YMP 모델: U611 1교차 참조: 5P109

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,677 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질Wrot 구리
연결 유형C X C X C
최대. 압력494 psi @ 100도 F
외부 Dia.1.125 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)5.59
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위본체 재질연결 유형튜브 크기항목자재최대. 압력외부 Dia.가격
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 티 저연 주물 청동 C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20도 ~ 200도 F저연 주조 청동C x C x FNPT1 / 2 "-623의 PSI-₩ 49,822
NIBCO 713-LF 1/2 티 저연 주물 청동 C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20도 ~ 200도 F저연 주조 청동C x C x MNPT1 / 2 "-623의 PSI-₩ 49,962
NIBCO U611 1/8 티 Wrot 구리 C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1월 8일-20도 ~ 400도 FWrot 구리씨×씨1 / 8 "-912 psi @ 100도 F1 / 4 "₩ 12,635
NIBCO U611 1/4 티 Wrot 구리 C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1월 4일-20도 ~ 400도 FWrot 구리씨×씨1 / 4 "-912 psi @ 100도 F3 / 8 "₩ 12,565
NIBCO C611 3/8 티 Wrot 구리 C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3 월 8 일-20도 ~ 400도 FWrot 구리씨×씨3 / 8 "-779 psi @ 100도 F1 / 2 "₩ 9,520
NIBCO U611 1/2 티 Wrot 구리 C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1월 2일-20도 ~ 400도 FWrot 구리C X C X C1 / 2 "-722 psi @ 100도 F5 / 8 "₩ 3,272
NIBCO U611 3/4 티 Wrot 구리 C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3월 4일-20도 ~ 400도 FWrot 구리C X C X C3 / 4 "-582 psi @ 100도 F7 / 8 "₩ 7,752

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO U611 1 티 Wrot 구리 C x C x C 1 x 1 x 1 In
₩ 23,677 /단위