항목 | 정지없는 커플 링 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 582 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
601 1 / 4 | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 1,382 | |
601 3 / 8 | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 4,777 | |
601 11 / 2 | 408 psi @ 100도 F | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 16,012 | |
601 2 | 364 psi @ 100도 F | 2.125 " | 2" | ₩ 31,325 | |
601 2 1 / 2 | 336 psi @ 100도 F | 2.625 " | 2.5 " | ₩ 27,860 | |
601 3 | 317 psi @ 100도 F | 3.125 " | 3" | ₩ 75,967 | |
C601 1 월 2 일 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 2,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.