플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO T58570 1/4 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349

NIBCO T58570 1/4 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In

재고 있음 있음
항목: AD4CTD 모델: T58570 1/4교차 참조: 41E349

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 50,417 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질브론즈
바디 스타일인라인
컴플라이언스MSS SP-110 준수
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질아연 도금 강철 투명 크로메이트 플라 스티 졸 코팅
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1 / 4 "
포트가득 찬
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질실리콘 브론즈
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드8481801085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델볼 재질컴플라이언스핸들 타입최대. 압력파이프 크기줄기 재질가격
NIBCO T58570 3/8 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3 / 8크롬 도금 황동MSS SP-110 준수지레600psi WOG3 / 8 "실리콘 브론즈₩ 52,027
NIBCO T58570 3/4 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3 / 4크롬 도금 황동MSS SP-110 준수지레600psi WOG3 / 4 "실리콘 브론즈₩ 69,002
NIBCO T58570 1 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1크롬 도금 황동MSS SP-110 준수지레600psi WOG1"실리콘 브론즈₩ 103,967
NIBCO T58570 1-1 / 4 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4크롬 도금 황동MSS SP-110 준수지레600psi WOG1.25 "실리콘 브론즈₩ 201,582
NIBCO T58570 1-1 / 2 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2크롬 도금 황동MSS SP-110 준수지레600psi WOG1.5 "실리콘 브론즈₩ 284,602
NIBCO T58570 2 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2크롬 도금 황동MSS SP-110 준수지레600psi WOG2"실리콘 브론즈₩ 552,527
NIBCO T58570UL 1/2 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AD4CTM 41E357 T58570UL 1/2크롬 도금 황동UL842CUL YSDT7CSA 인증 ANSI / ASME B16.33 및 CGA 3.16 (천연 및 프로판 가스 최대 125psig (¼ "~ 1")) 준수지레250psi WOG1 / 2 "실리콘 브론즈₩ 90,300

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO T58570 1/4 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In
₩ 50,417 /단위