그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | MSS SP-110 준수 |
연결 유형 | 솔더 x 솔더 |
손잡이 재질 | 아연 도금 강철 투명 크로메이트 플라 스티 졸 코팅 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1.5 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 실리콘 브론즈 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 2.13 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시즌 58570 1/4 | 크롬 도금 황동 | 아연 도금 강철 투명 크로메이트 플라 스티 졸 코팅 | 1 / 4 " | 실리콘 브론즈 | ₩ 54,862 | |
시즌 58570 1/2 | 크롬 도금 황동 | 아연도 금강 | 1 / 2 " | 실리콘 브론즈 | ₩ 45,640 | |
시즌 58570 3/4 | 크롬 도금 황동 | 아연도 금강 | 3 / 4 " | 실리콘 브론즈 | ₩ 77,717 | |
S58570 1 | 크롬 도금 황동 | 아연도 금강 | 1" | 실리콘 브론즈 | ₩ 108,780 | |
S58570 1-1 / 4 | 크롬 도금 황동 | 아연 도금 강철 투명 크로메이트 플라 스티 졸 코팅 | 1.25 " | 실리콘 브론즈 | ₩ 242,007 | |
S58570 2 | 크롬 도금 황동 | 아연 도금 강철 투명 크로메이트 플라 스티 졸 코팅 | 2" | 실리콘 브론즈 | ₩ 514,045 | |
시즌 5857066 1/2 | 스테인리스 강 | 아연 도금 강철 투명 크로메이트 플라 스티 졸 코팅 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | ₩ 79,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.