항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 실리콘 브론즈 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 여성 NPT |
손잡이 재질 | 도금 된 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
호스 ID | 1 / 4 " |
최대. 압력 | 600psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 100psi WSP |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 실리콘 브론즈 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 최대 300도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.