항목 | DWV 엘보, 90도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 5의 PSI |
외부 Dia. | 2.125 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 2" |
UPC | 818257834404 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
907 11 / 2 | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 26,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.