플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 714 3/4 티 캐스트 브론즈 C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521

NIBCO 714 3/4 티 캐스트 브론즈 C x F x C 3/4 x 3/4인치

재고 있음 있음
항목: AC6WJK 모델: 714 3/4교차 참조: 36N521

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,942 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질캐스트 브론즈
연결 유형C x FNPT x C
최대. 압력466 psi @ 200도 F
외부 Dia.7 / 8 "
파이프 크기3 / 4 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7412200085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질최대. 압력외부 Dia.파이프 크기온도. 범위튜브 크기가격
NIBCO 714 1/2 티 캐스트 브론즈 C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2캐스트 브론즈577 psi @ 200도 F5 / 8 "1 / 2 "-20도 ~ 400도 F1 / 2 "₩ 19,792
NIBCO 714-LF 1/2 티 저연 주물 청동 C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243 714-LF 1/2저연 주조 청동623의 PSI-1 / 2 "-20도 ~ 200도 F1 / 2 "₩ 18,655

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 714 3/4 티 캐스트 브론즈 C x F x C 3/4 x 3/4인치
₩ 29,942 /단위