플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4 리 듀싱 엘보 캐스트 브론즈 1-1 / 4 x 3/4 In | AC6WHK 36N497

NIBCO 707R 11/4X3/4 리듀싱 엘보 캐스트 브론즈 1-1/4 x 3/4인치

재고 있음 있음
항목: AC6WHK Model: 707R 11/4X3/4교차 참조: 36N497

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 62,387 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치 감소
본체 재질캐스트 브론즈
연결 유형씨×씨
최대. 압력351 psi @ 200도 F
외부 Dia.1-3/8" x 7/8"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기1-1/4" x 3/4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드7412200085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기튜브 크기가격
NIBCO 707R 11 / 2X1 감소 엘보 주조 청동 1-1 / 2 x 1 In | AC6WHL 36N498 707R 11 / 2X1씨×씨327 psi @ 200도 F1-5/8" x 1-1/8"-1-1 / 2 "X 1"₩ 74,690
NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4 리 듀싱 엘보 캐스트 브론즈 C x Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C x FNPT466 psi @ 200도 F5 / 8 "X 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "₩ 29,855
NIBCO 7073R 3 / 4X1 리 듀싱 엘보 캐스트 브론즈 C x Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4X1C x FNPT395 psi @ 200도 F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "₩ 52,150

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 707R 11/4X3/4 리듀싱 엘보 캐스트 브론즈 1-1/4 x 3/4인치
₩ 62,387 /단위