그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
연결 유형 | C x MNPT |
자재 | 저연 주조 청동 |
최대. 압력 | 577의 PSI |
외부 Dia. | 5 / 8 "X 1 / 2" |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.24 |
선박 길이 (cm) | 4.37 |
선박 폭 (cm) | 3.69 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707-4-LF 2 | 저연 주조 청동 | - | 623의 PSI | - | 2" | -20도 ~ 200도 F | 2" | ₩ 187,390 | ||
707-4-6-LF 3/8 | 저연 주조 청동 | - | 623의 PSI | - | 3 / 8 " | -20도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | ₩ 76,527 | ||
707-4-6-LF 1/2 | 저연 주조 청동 | - | 623의 PSI | - | 1 / 2 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 75,670 | ||
707-4-6-LF 3/4 | 저연 주조 청동 | - | 623의 PSI | - | 3 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 94,290 | ||
707-4-6-LF 1 | 저연 주조 청동 | - | 623의 PSI | - | 1" | -20도 ~ 200도 F | 1" | ₩ 209,842 | ||
7074LF-114 | 무연 주조 DZR 황동 | - | 351의 PSI | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20도 ~ 400도 F | 1.25 " | ₩ 96,337 | ||
7074LF-34 | - | 저연 주조 청동 | 466의 PSI | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 32,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.